Nástroj na vkladanie bitovej račne, Upínanie bitov: 1/4

Č. pol.: 657932 1/4
Zľava
47,32 €
Cena za 1 ks
Cena platí do 29. 3. 2026
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 178 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Upínanie bitov Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

  • Vymeniteľné nástroje: nástrčný nástroj

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Vymeniteľné nástroje nástrčný nástroj
Šírka b 17,5 mm
Výška h 12,4 mm
Dlhodobá zaťažiteľnosť 15 Nm
Počet zubov 60
Pomôcka na zistenie uhlového vychýlenia S 17,5 mm
Vkladacia stopka 9×12 mm
Upínanie bitov 1/4 palec
Materiál Chróm-vanadiová oceľ
Prepínateľná račňa Áno
Nástroje s račňovou funkciou Áno
Druh produktu Nástroj na vkladanie bitovej račne

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 657932 1/4
EAN/GTIN 4062406229641
Číslo výrobcu 657932 1/4
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Prevedenie:

Kované v zápustke; všetky nástroje so zásuvným pripojením = obdĺžnikový hriadeľ s odpruženým poistným čapom. Tým sa zabezpečí pevné a bezpečné uloženie zásuvných nástrojov v momentovom kľúči.
Možnosť prepínania račne a pravý a ľavý chod.

Použitie:

Na upnutie bitov pomocou 6-hrannej stopky podľa DIN ISO 1173, C 6,3 a E 6,3 (1/4 palca).

Materiál:

Chróm-vanadiová oceľ, chrómovaná.

Údaje o použití:

Legenda k výkresu a vzorcu:

l1 = Dĺžka páky bez nástrčného nástroja
l2 = Jemne nastavená pomôcka na zistenie uhlového vychýlenia na momentovom kľúči
l3 = Dĺžka páky vrátane z výroby kalibrovanej pomôcky na zistenie uhlového vychýlenia
l4 = Pomôcka na zistenie uhlového vychýlenia nástrčného nástroja
L = Celková dĺžka nástroja
T1 = krútiaci moment, ktorý sa má nastaviť
T2 = Predpísaný krútiaci moment

Vhodné pro:

Momentové kľúče so 4-hranným upínačom.

Poznámka:

Zaťažiteľnosť nástrčných nástrojov je podľa rozsahu kľúča obmedzená a môže byť menšia ako kapacita momentového kľúča.
Pozorujte meradlo nasadzovacích nástrojov a porovnajte ho s meradlom nastavovacieho nástroja (pozri skúšobný protokol/návod na obsluhu použitého momentového kľúča). V prípade odchýlky opravte meradlo!