Kraft-Seitenschneider VDE-isoliert, ganze Länge: 160mm

Artikel-Nr.: 723551 160
Netto: 24,20 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1.067 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

ganze Länge (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ganze Länge 160 mm
Schneidleistung weicher Draht bis ⌀ 3,4 mm
Schneidleistung harter Draht bis ⌀ 2,5 mm
Schneidleistung Pianodraht bis ⌀ 2 mm
Norm DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Griff Mehrkomponenten-Hülle
Herstellverfahren Schneiden induktiv gehärtet (ca. 64 HRC)
Werkstoff Chrom-Vanadium-Stahl
Oberfläche blank
Hochleistungs Kraft-Seitenschneider nein
mit zuschaltbarer Öffnungsfeder nein
Produktart schneidende Zange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 723551 160
EAN / GTIN 4045197888037
Herstellernummer 723551 160

Beschreibung

Ausführung:

Kräftiger Kopf, induktiv gehärtete Schneiden (ca. 64 HRC), aufgelegtes, spielfreies Gelenk.
Zange blank, Griffe mit Mehrkomponenten-Hüllen.
Isoliert nach DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 für Arbeiten unter Spannung bis1000 V.

Norm:

DIN ISO 5749

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl, gesenkgeschmiedet und ölgehärtet.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb