{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| Celková dĺžka | 160 mm | |
| Výkon v strihu mäkkého drôtu do ⌀ | 3,4 mm | |
| Výkon v strihu tvrdého drôtu do ⌀ | 2,5 mm | |
| Výkon v strihu klavírneho drôtu do ⌀ | 2 mm | |
| Norma | DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201 | |
| Rukoväť | Viaczložkový plášť | |
| Výrobný postup | Indukčne kalené rezné hrany (cca 64 HRC) | |
| Materiál | Chróm-vanadiová oceľ | |
| Povrch | svetlý | |
| Vysoko výkonné silové stranové štiepacie kliešte | nie | |
| s vypínateľnou otváracou pružinou | nie | |
| Druh produktu | rezacie kliešte |
| Číslo položky | 723551 160 | |
| EAN/GTIN | 4045197888037 | |
| Číslo výrobcu | 723551 160 | |
| Výrobca/zodpovedná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |