{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
für Kabel-⌀ | 32 mm | |
Schneidleistung Mehrfachleiter bis | 240 mm2 | |
ganze Länge | 250 mm | |
Griff | Mehrkomponenten-Hülle | |
Betätigung | mechanisch, einhand, Ratschenprinzip | |
Werkstoff | Spezial-Werkzeugstahl in Sondergüte, geschmiedet, ölgehärtet | |
Klemmschutz | ja | |
Produktart | Schere |
Artikelnummer | 731100 32 | |
EAN / GTIN | 4003773043935 | |
Herstellernummer | 95 31 250 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
Kabelschere mit Übersetzung, für Kabel-⌀: 32mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
22 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
89 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
102 Stück sofort lieferbar
|
|
Betätigung | mechanisch, einhand, Ratschenprinzip | mechanisch, einhand, Ratschenprinzip | mechanisch, einhand, Ratschenprinzip |
für Kabel-⌀ | 32 mm | 32 mm | 54 mm |
ganze Länge | 250 mm | 250 mm | 310 mm |
Griff | Mehrkomponenten-Hülle | ergonomische Kunststoffgriffe mit Abgleitschutz | ergonomische Kunststoffgriffe mit Abgleitschutz |
Klemmschutz | ja | ||
Schneidleistung Mehrfachleiter bis | 240 mm2 | 240 mm2 | 480 mm2 |
Produktart | Schere | Schere | Schere |