{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Sigiliu de calitate și testare | Nu există | |
| Recomandat pentru diametrul | cablu (diametru exterior) | |
| Putere de tăiere | 240 mm2 | |
| Secțiune transversală max. | 240 mm2 | |
| Recomandat pentru secţiuni transversale | Cablu din aluminiu; Cablu de cupru din multe fire | |
| Lungimea totală | 250 mm | |
| Material | oţel special pentru scule | |
| Proprietăți foarfece | Funcţie clichet; O singură mână; Protecţie prindere; mecanic | |
| Nuanță, negru | Negru semnal | |
| partea descrisă, Negru semnal | Gehäuse/Schenkel | |
| Zona de protecție ESD (EPA) | nu | |
| Culoarea | negru | |
| Tip produs | Foarfecă pentru cabluri | |
| Diametru max., cablu (diametru exterior) | 32 mm | |
| Proprietăți manetă | Mâner din 2 componente | |
| Cuprins | o singură parte |
| Cod articol | 731100 32 | |
| EAN / GTIN | 4003773043935 | |
| Număr producător | 95 31 250 | |
| Producător/responsabil | KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de |