Kabelių žirklės su pavarų svirtimi 32 mm

Prekės Nr.: 731100 32
reikia užklausti
Yra sandėlyje
70 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

kabelio ⌀ 32 mm
Kerpa daugiagyslius laidus iki 240 mm2
visas ilgis 250 mm
Rankena Daugiakomponentis apvalkalas
Veikimas mechaninis, darbui viena ranka, terkšlės principu
Medžiaga Specialus ypač aukštos kokybės įrankių plienas, kaldintas, grūdintas alyva
Apsauginis fiksatorius taip
Produkto rūšis Žirklės

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 731100 32
EAN / GTIN 4003773043935
Gamintojo numeris 95 31 250

Aprašymas

Modelis:

Žirklių viršūnė su pjautuvo formos pjovimo ašmenimis ir pavaros mechanizmu (valdomos viena ranka). Peiliai nepasislenka dėl dviejų kreipiamųjų.

Paskirtis:

Švariam aliuminių ir varinių kabelių (taip pat lanksčių laidų) atskyrimui. Nenaudoti plieninei vielai, kietiems aliuminio lydiniams, kietiems variniams laidams.

Apdirbama medžiaga:

Peiliai iš specialaus plieno, kojelės iš lakštinio plieno su plastikinėmis rankenomis.

Pastaba:

Kerpant viengyslius laidus pjovimo pajėgumas apie 30% mažesnis.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Atsarginės dalys