Montiereisen gekröpft, ganze Länge: 380mm

Artikel-Nr.: 759835 380
Netto: 16,60 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
655 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

ganze Länge (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ganze Länge 380 mm
Produktart Montiereisen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 759835 380
EAN / GTIN 2050001706249
Herstellernummer 759835 380

Beschreibung

Ausführung:

Geschmiedet, sorgfältig ausgebildete Schaufeln.

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl, vernickelt.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb