• INFORMATION : le Jeudi 4 juin est férié en Allemagne. Les commandes passées avant 15h seront prises en compte et expédiées depuis notre centre LogisticCity.

Démonte-pneus coudé, Longueur totale: 380mm

Réf.: 759835 380
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
305 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur totale (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit demonte pneu 300mm
Matériau acier au chrome-vanadium
Surface nickelage
Longueur totale 380 mm
Sommaire pièce unique

Identification et classification

Référence article 759835 380
EAN / GTIN 2050001706249
Réf. fabricant 759835 380
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Forgé, soigneusement formé.

Matière(s):

Acier au chrome-vanadium, nickelé.