{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
ganze Länge | 350 mm | |
für Drahtseile/Rundstahl weich ⌀ | 8 mm | |
für Drahtseile bis 1800 N/mm2 bis ⌀ | 6 mm | |
für Kabel bis | 20 mm2 | |
Produktart | schneidende Zange |
Artikelnummer | 731720 350 | |
EAN / GTIN | 2050001009333 | |
Herstellernummer | 80-416 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Drahtseil- und Kabelschneider, ganze Länge: 350mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
15 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
591 Stück sofort lieferbar
|
|
für Drahtseile bis 1800 N/mm2 bis ⌀ | 6 mm | |
für Drahtseile/Rundstahl weich ⌀ | 8 mm | 8 mm |
für Rundstahl (maximal 1200 N/mm2) ⌀ | 4 mm | |
ganze Länge | 350 mm | 190 mm |
für Drahtseile (maximal 1600 N/mm2) ⌀ | 5 mm | |
Produktart | schneidende Zange | schneidende Zange |