Klein-Doppelmaulschlüssel-Satz 7

Artikel-Nr.: 612400 7
Netto: 58,60 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
67 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Produktdetails

Technische Daten

Anzahl Schlüssel 7
Maulstellung 1 15 Grad
Maulstellung 2 75 Grad
Schlüsselweiten-Maße metrisch
Werkstoff Chrome-Alloy-Steel
Oberfläche über Nickel verchromt
Produktart Schraubenschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 612400 7
EAN / GTIN 4018754057757
Herstellernummer 91120822

Beschreibung

Ausführung:

Mit sehr schlanken Köpfen. Ungleiche Maulstellung (15° und 75°), beidseitig gleiche Schlüsselweite.

Verwendung:

Besonders für Montagearbeiten an engsten Stellen.

Werkstoff:

Chrome-Alloy-Steel; abplatzsicher über Nickel verchromt.

Lieferumfang:

Je 1 Klein-Doppelmaulschlüssel Nr. 612200 / 612205: Gr. 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile