Set kleine steeksleutels 7

Artikelnummer: 612400 7
op aanvraag
Op voorraad
109 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Aantal sleutels 7
Bekstand 1 15 graden
Bekstand 2 75 graden
Sleutelwijdtematen metrisch
Materiaal Chrome-Alloy-Steel
Oppervlak vernikkeld en daarna verchroomd
Producttype Schroefsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 612400 7
EAN/GTIN 4018754057757
Nummer fabrikant 91120822

Omschrijving

Uitvoering:

Met zeer smalle bekken. Verschillende bekstanden (15° en 75°), aan beide zijden dezelfde sleutelwijdte.

Toepassing:

Geschikt voor montagewerkzaamheden in zeer kleine ruimtes.

Materiaal:

Chrome-Alloy-Steel; splintervrij, vernikkeld en daarna verchroomd.

Levering:

Resp. 1 kleine steeksleutel nr. 612200 / 612205: Maat 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen