{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Material | PU-Spiralschlauch | |
Schlauch Außen-⌀ | 12 mm | |
Schlauch Innen-⌀ | 8 mm | |
nutzbare Schlauchlänge | 3 m | |
Produktart | Schlauch |
Artikelnummer | 080106 3 | |
EAN / GTIN | 4047322540278 | |
Herstellernummer | 140227 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
PU-Spiralschlauch 3/8 Zoll mit drehbarer Verschraubung und Knickschutz, nutzbare Schlauchlänge: 3m
auf Anfrage
Sofort lieferbar
37 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
22 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
75 Stück sofort lieferbar
|
|
Material | PU-Spiralschlauch | ||
maximaler Betriebsdruck | 10 bar | 10 bar | |
nutzbare Schlauchlänge | 3 m | 3 m | 3 m |
Schlauch Außen-⌀ | 12 mm | 16 mm | 12 mm |
Schlauch Innen-⌀ | 8 mm | 11 mm | 8 mm |
Temperaturbereich | -20 °C - 60 °C | -20 °C - 60 °C | |
Produktart | Schlauch | Schlauch | Schlauch |