• Sehr geehrte Kunden, am 04.06.2026 bleibt unser Geschäft aufgrund eines Feiertages in Deutschland geschlossen. Ihr zuständiger Außendienstmitarbeiter steht Ihnen selbstverständlich zur Verfügung. Ihr Gödde Team.

PU-spiraalslang 3/8 inch met draaibare schroefverbinding en knikbescherming, bruikbare slanglengte: 3m

Artikelnummer: 080106 3
Prijs per 1 Stuk (23,07 € / 1 Metre)
Klantspecifieke prijzen voor zakelijke klanten na registratie / aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
46 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

bruikbare slanglengte (m) Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Aansluitingstype, Ingang Schroefdraad
Maat, Schroefdraad 3/8 inch
Producttype Schlauch
Slangvorm spiraalvormig
Materiaal slang Polyurethaan (PU)
Buitendiameter slang 12 mm
Binnendiameter slang 8 mm
Bruikbare slanglengte 3.000 mm
Temperatuur-toepassing min. -40 °C
Temperatuur-toepassing max. 60 °C
Aansluiting Ingang
Geschikt voor perslucht

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 080106 3
EAN/GTIN 4047322540278
Nummer fabrikant 140227
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Omschrijving

Uitvoering:

Slang polyurethaan, daardoor zeer elastisch, extreem hoge terugtrekkracht, geringe drukverliezen en geringe vervorming. Temperatuurbestendig van -40/ +60 °C.

Levering:

Inclusief draaibare schroefverbinding en knikbeschermingsveer.