{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Cat. No.:
| Anslutningstyp, Ingång | Gänga | |
| Storlek, Gänga | 3/8 tum | |
| Produktslag | Schlauch | |
| Slangform | spiralformad | |
| Material slang | Polyuretan (PU) | |
| Utvändig diameter, slang | 12 mm | |
| Invändig diameter, slang | 8 mm | |
| Effektiv slanglängd | 3 000 mm | |
| Temperaturanvändning, min. | −40 °C | |
| Temperaturanvändning, max. | 60 °C | |
| Anslutning | Ingång | |
| Lämplig för | tryckluft |
| Artikkelkode | 080106 3 | |
| EAN / GTIN | 4047322540278 | |
| Manufacturer number | 140227 | |
| Manufacturer/responsible person | Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de |