Hochleistungs-Rostlöser, Inhalt: 400ml

Artikel-Nr.: 083008 400
(45,16 € / 1 Liter)
Netto: 15,18 €

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    18,06 € / Stück
    (45,16 € / 1 Liter)
  • ab 12 Stück
    15,05 € / Stück
    (37,63 € / 1 Liter)
auf Anfrage
Sofort lieferbar
144 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Inhalt (ml) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Gefahrstoffkennzeichnung: GHS02: Flamme; GHS07: Ausrufezeichen; GHS09: Umwelt

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Ausführung Spraydose
Sprühkopf Smart Straw
Inhalt 400 ml
Farbe beige
Wasserlöslichkeit unlöslich
Temperatur Einsatzbereich -20 °C - 90 °C
Serie SPECIALIST®
Gefahrstoffkennzeichnung GHS02: Flamme; GHS07: Ausrufezeichen; GHS09: Umwelt
Produktart Rostlöser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 083008 400
EAN / GTIN 5032227005556
Herstellernummer 49348

Beschreibung

Ausführung:

Als perfekte Ergänzung zum weltbekannten WD-40 ® Multifunktionsprodukt sind Sie mit der WD-40 ® SPECIALIST ® Produktserie auf alles vorbereitet. Ein Griff genügt und Ihre Probleme sind wie weggesprüht.
Dieser kraftvolle und schnell wirkende Löser durchdringt und trennt festsitzende Teile und ist dabei stark Wasser abweisend zum Schutz vor weiterer Korrosion. Er kann auf Metall, Legierungen, Gummi, Plastik und den meisten Lackierungen verwendet werden und hält Temperaturen zwischen -20 °C und 90 °C stand.

Vorteil:

  • Durchdringt schnell verrostete und korrodierte Teile.
  • Löst festgefressene Verbindungen.
  • Für Metalle, Legierungen, Gummi und Kunststoffe.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb