Schraubensicherung 250 ml

Artikel-Nr.: 083314
ab 
Netto: 122,50 €
auf Anfrage
Lieferbar
86 Stück sofort lieferbar

Beschreibung

Ausführung:

Der Einsatz von Schraubensicherungen verhindert das ungewollte Lösen und Lockern von Schraubverbindungen. Die einkomponentigen, anaeroben Klebstoffe sind für alle Gewindearten und -formen geeignet. Verschraubungen werden abgedichtet. Ein Festfressen wird zuverlässig verhindert.

Verwendung:

Niedrigfest − Lösen mit normalem Werkzeug gut möglich.
Mittelfest − Lösen mit normalem Werkzeug noch möglich.
Hochfest − Lösen nur mit Spezialwerkzeug oder Erhitzen (>150 °C) möglich.

Hinweis:

Gewindeteile vor dem Auftragen der Schraubensicherung mit Universalreiniger Nr. 083391 und Nr. 083392 reinigen. Schnelle und einfache Handhabung für 50 ml Flaschen mit Nr. 083344 Gr. 50.