• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Fijador de roscas 250 ml

Número de artículo: 083314
desde 
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible
86 piezas en stock

Descripción

Ejecución:

El empleo de fijadores de roscas evita que las uniones atornilladas se aflojen y se suelten involuntariamente. Los adhesivos anaeróbicos de un componente son apropiados para todos los tipos y formas de rosca. Los atornillados se hermetizan. Se evita de forma segura el agarrotamiento.

Aplicación:

Resistencia baja − Separación posible con herramientas normales.
Resistencia media − Separación posible con herramientas normales.
Altamente resistente − La separación sólo es posible con herramientas especiales o calentamiento (>150 °C).

Nota:

Antes de aplicar el fijador de roscas, limpiar las roscas con limpiador universal n.º 083391 y n.º 083392. Manejo rápido y sencillo para frascos de 50 ml con el n.º 083344 tam.50.