Frenafiletti 250 ml

Codice art.: 083314
da 
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino

Descrizione

Esecuzione:

L’utilizzo di serrafiletti impedisce che i giunti a vite si allentino inavvertitamente. Le colle monocomponente anaerobiche sono adatte per tutti i tipi e le forme di filettature. I collegamenti a vite vengono sigillati evitando così il grippaggio.

Uso:

Resistenza bassa − distacco facile con attrezzi normali.
Resistenza media − distacco con attrezzi normali.
Alta resistenza – distacco soltanto con attrezzi speciali o riscaldamento (>150 °C).

Nota:

Pulire le parti filettate con il detergente universale n. art. 083391 e n. art. 083392 prima di applicare il serrafiletti. Impiego semplice e rapido per flaconi da 50 ml con il n. art. 083344 Dim. 50.