Arbeitsplatte mit dunkelgrauem Kunststoffbelag (Eluplan) Tiefe 700 mm

Artikel-Nr.: 937034
ab 
Netto: 287,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Beschreibung

Ausführung:

Zur Befestigung von Schubladengehäusen und Fußteilen (KOMBI-Programm) sind Bohrungen an der Plattenunterseite vorgesehen.
Arbeitsplatte für Montage-, Prüf- und Labor-Arbeitsplätze. Die Oberfläche besteht aus einem permanent antistatischen, hochabriebfesten, mittelharten Belag mit 2 mm Stärke. Eine Mittelschicht aus ST-Holzkern und ein Gegenzug garantieren eine verzugsfreie Arbeitsplatte. Die Stirnseiten sind mit einem hellgrauen, 3 mm starken ABS-Umleimer versehen. Eluplanplatten sind weitgehend resistent gegen Öl, Fett, schwache Säuren und Laugen. (Diese beeinträchtigen jedoch das Aussehen der Oberfläche).

Hinweis:

Sondermaße auf Anfrage. Bis maximal 3000 mm Länge und 1000 mm Tiefe in einem Stück lieferbar. Der Eluplan-Kunststoffbelag ist nicht lichtecht, Farbveränderungen durch Sonnen- bzw. Lichteinstrahlung stellen keinen Reklamationsgrund dar.

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Variante und Stückzahl wählen

    Plattenlänge (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb