{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Länge | 1.900 mm | |
Tiefe | 700 mm | |
Stärke | 50 mm | |
Plattenlänge | 1.900 mm | |
Material Arbeitsplatte | ST-Holzkern mit Eluplan-Kunststoff-Belag | |
Belag Arbeitsplatte | Eluplan (Kunststoff), (Linoleum-Belag) | |
Belag-Stärke | 2 mm | |
Arbeitsplatte Oberfläche | Belag antistatisch, hochabriebfest, mittelhart, nicht lichtecht | |
Farbe Oberfläche Arbeitsplatte | dunkelgrau | |
Umleimer Ausführung | 4-seitig | |
ABS-Umleimer | 3 mm | |
Produktart | Werkbankplatte |
Artikelnummer | 937034 1900 | |
EAN / GTIN | 4045197677938 |