Malli:
Tason alapuolella on reiät laatikostoyksiköiden ja jalkojen (KOMBI-sarja) kiinnittämistä varten.
Työtaso asennus-, testi- ja laboratoriotiloihin. Pinta on pysyvästi antistaattista, erittäin hyvin kulutusta kestävää ja keskikovaa materiaalia, paksuus 2 mm. ST-puuydin-keskikerros ja vastaveto takaavat kieroutumattoman työtason. Otsapuolissa on vaaleanharmaa, 3 mm paksu ABS-reunalista. Eluplan-levyt kestävät öljyä, rasvaa, mietoja happoja ja emäksiä. (Nämä vaikuttavat kuitenkin pinnan ulkonäköön).
Ohje:
Erikoiskoot tilauksesta. Toimitettavissa yksiosaisena, kun pituus on enintään 3 000 mm ja syvyys enintään 1 000 mm. Eluplan-muovipäällyste ei ole valonkestävä, auringon tai muun valosäteilyn aiheuttamista värimuutoksista ei voi reklamoida.