• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Elektrisch höhenverstellbarer Arbeitsplatz Buche-Multiplex-Platte 1500

Artikel-Nr.: 920334 1500
Netto: 2.694,00 €
auf Anfrage
Unbekannt
0 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

  • Ausführung Höhenverstellung: elektrisch
  • Plattenstärke: 50
  • Werkbank/Tisch Tragfähigkeit – maximale flächenverteilte Fachlast (auf Holz): 350

Produktdetails

Technische Daten

Materialstärke 1 mm
Ausführung Höhenverstellung elektrisch
Plattenstärke 50 mm
Höhenverstellbereich (Oberkante Arbeitsplatte) von – bis 610 mm - 1.200 mm
Breite 1.500 mm
Tiefe 800 mm
Arbeitsplatte Länge 1.500 mm
Arbeitsplatte Tiefe 800 mm
Arbeitsplatte Stärke 50 mm
Steckertyp Eingang F
Nennspannung 250 V
Hubgeschwindigkeit 22 mm/s
Tragkraft bei Dauerbelastung 350 kg
maximale Tragkraft 350 kg
Werkbank/Tisch Tragfähigkeit – maximale flächenverteilte Fachlast (auf Holz) 350 kg
Gewicht 82 kg
Energieversorgung Akkubetrieben; Netzbetrieben
Produktart Arbeitstisch

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 920334 1500
EAN / GTIN 4062406229078

Beschreibung

Ausführung:

Elektrisch höhenverstellbarer Arbeitstisch für leichte Montagetätigkeiten im Sitzen und Stehen. Grundgestell mit Hubeinheit, mit Querverstrebungen seitlich und hinten zur Stabilisierung.
50 mm starke Platte. Bei Reihenaufstellung zusätzliche Scherbleche nötig.

Sonderzubehör:

Lochbleche Nr. 920360 und 920365, Scherbleche Nr. 920356 und 920357. Bitte separat bestellen.

Lackierung:

Höhenverstellbare Füße in schwarz. Querverstrebungen in anthrazit RAL 7016, pulverbeschichtet.

Hinweis:

Aufgrund der maximalen Tragkraft sollten nur fahrbare Gehäuse verwendet werden. Montage von Gehäusen unter der Arbeitsplatte vermeiden. Weitere Anbauteile reduzieren die Tragfähigkeit entsprechend. Lieferung komplett montiert.

Downloads & Dokumente

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb