Elektrisch in hoogte verstelbare werkplek blad van beuken multiplex 1500

Artikelnummer: 920334 1500
op aanvraag
Onbekend
0 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

  • Uitvoering hoogteverstelling: elektrisch
  • Bladdikte: 50
  • Werkbank/tafel draagvermogen - maximale vlakverdeelde vakbelasting (op hout): 350

Productdetails

Technische gegevens

Materiaaldikte 1 mm
Uitvoering hoogteverstelling elektrisch
Bladdikte 50 mm
Hoogteverstelbereik (bovenkant werkblad) van – tot 610 mm - 1.200 mm
Breedte 1.500 mm
Diepte 800 mm
Werkblad lengte 1.500 mm
Werkblad diepte 800 mm
Werkblad dikte 50 mm
Stekkertype ingang F
Nominale spanning 250 V
Hefsnelheid 22 mm/s
Draagvermogen bij continue belasting 350 kg
Maximale belastbaarheid 350 kg
Werkbank/tafel draagvermogen - maximale vlakverdeelde vakbelasting (op hout) 350 kg
Gewicht 82 kg
Energievoorziening Accuvoeding; Netvoeding
Producttype Werktafel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 920334 1500
EAN/GTIN 4062406229078

Omschrijving

Uitvoering:

Elektrisch in hoogte verstelbare werktafel voor licht montagewerk zittend en staand. Frame met hefunit, met dwarsschoren aan zij- en achterkant voor stabilisatie.
50 mm dik blad. Bij serieopstelling zijn extra scheidingsplaten nodig.

Accessoires:

Geperforeerde platen nr. 920360 en 920365, scheidingsplaten nr. 920356 en 920357. A.u.b. apart bestellen.

Kleur:

In hoogte verstelbare poten, zwart. Dwarsschoren antracietgrijs, RAL 7016, poedercoating.

Tip:

Op grond van de maximale belastbaarheid mogen alleen verrijdbare behuizingen worden gebruikt. Geen behuizingen onder het werkblad monteren. Andere aanbouwdelen reduceren het draagvermogen overeenkomstig. Levering volledig gemonteerd.