• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Elektrisch höhenverstellbarer Arbeitsplatz Buche-Multiplex-Platte mit schwarzem Gummibelag, neigbare Tischfläche 1500

Artikel-Nr.: 920352 1500
Netto: 7.216,00 €
auf Anfrage
Unbekannt
0 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

  • Ausführung Höhenverstellung: elektrisch
  • Plattenstärke: 40
  • Werkbank/Tisch Tragfähigkeit – maximale flächenverteilte Fachlast (auf Holz): 350

Produktdetails

Technische Daten

Materialstärke 1 mm
Ausführung Höhenverstellung elektrisch
Plattenstärke 40 mm
Höhenverstellbereich (Oberkante Arbeitsplatte) von – bis 720 mm - 1.200 mm
Breite 1.500 mm
Tiefe 800 mm
Arbeitsplatte Länge 1.500 mm
Arbeitsplatte Tiefe 800 mm
Arbeitsplatte Stärke 40 mm
Steckertyp Eingang F
Nennspannung 250 V
Hubgeschwindigkeit 22 mm/s
Tragkraft bei Dauerbelastung 350 kg
maximale Tragkraft 350 kg
Werkbank/Tisch Tragfähigkeit – maximale flächenverteilte Fachlast (auf Holz) 350 kg
Gewicht 100 kg
Energieversorgung Akkubetrieben; Netzbetrieben
Produktart Arbeitstisch

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 920352 1500
EAN / GTIN 4062406229177

Beschreibung

Ausführung:

Grundgestell mit Hubeinheit mit Querverstrebungen seitlich und hinten zur Stabilisierung. Rohrrahmen mit neigbarer Tischfläche (750 × 750 mm). Neigung bis 20° möglich. Automatische Abrutschsicherung der neigbaren Tischfläche, bei 0° ist die Abrutschsicherung komplett eingefahren. Neigbare Tischfläche mit Scherblechen seitlich und hinten. Mit Buchsen in der Arbeitsplatte für die Aufnahme von Lampen und Lupen. Arbeitsplatte aus Buche-Multiplex mit 5 mm starkem schwarzem Gummibelag.
Seitlich und hinten Lochwände □ 9x9 mm im 37-mm-Raster zur Aufnahme von Easyfix Haken, Haltern und Lochwand Zubehör. Seitliche Verkleidungsbleche ermöglichen Reihenaufstellung. Kabeldurchlass in den seitlichen Verkleidungsblechen. Trägersäule mit 3 Schuko-Steckdosen zur Montage unterhalb des Rahmens (rechts oder links verwendbar).
Neigbare Tischfläche mit 1 Gewindebuchse.

Lackierung:

Höhenverstellbare Füße in schwarz. Querverstrebungen in anthrazit RAL 7016, Lochbleche in anthrazit RAL 7016, Scherblech in lichtgrau RAL 7035, pulverbeschichtet.

Hinweis:

Weitere Anbauteile reduzieren die Traglast entsprechend.

Downloads & Dokumente

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb