{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Materialetykkelse | 1 mm | |
Udførelse højdeindstilling | Elektrisk | |
Pladetykkelse | 40 mm | |
Højdeindstillingsområde (overkant af bordplade) fra − til | 720 mm - 1.200 mm | |
Bredde | 1.500 mm | |
Dybde | 800 mm | |
Arbejdsplade, længde | 1.500 mm | |
Arbejdsplade, dybde | 800 mm | |
Arbejdsplade, tykkelse | 40 mm | |
Stiktype indgang | F | |
Nominel spænding | 250 V | |
Løftehastighed | 22 mm/s | |
Bæreevne ved konstant belastning | 350 kg | |
Maks. bæreevne | 350 kg | |
Filebænk/arbejdsbord, bæreevne - maks. fladefordelt hyldebelastning (på træ) | 350 kg | |
Vægt | 100 kg | |
Energiforsyning | Akkudrevet; Med kabel | |
Produkttype | Arbejdsbord |
Artikelnummer | 920352 1500 | |
EAN/GTIN | 4062406229177 |