Lastbock schweißbar 1,12 t

Artikel-Nr.: 086484 1,12
Netto: 15,55 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
41 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Produktdetails

Technische Daten

Ösenbreite B 40 mm
Maß C 31 mm
Bolzen-⌀ D 13 mm
Maß E 72 mm
Maß F 41 mm
Länge L 37 mm
Ausführung schweißbar
Tragfähigkeit 1,12 t
Produktart Lastbock

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 086484 1,12
EAN / GTIN 2050001858283
Herstellernummer WE.LR_112_FO0139

Beschreibung

Ausführung:

Schweißbarer Lastbock mit Anschweißbügel, schwenkbar um 180°, rot lackiert, Sicherheitsfaktor 4.

Hinweis:

SF 4:1 = Sicherheitsfaktor 4.