CENTRO P Mandrină cu bucşă elastică ER cilindric 8

Cod articol: 300682 8
La cerere
În stoc
75 livrabil imediat
  • Răcire interioară: da
  • Calitatea echilibrării G la turaţia: G 2,5 la 25000 min-1
  • Concentricitate: ≤ 3
  • Strategie de aşchiere: HSC

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie Centro P
Pentru bucşe elastice tip ER 8
Răcire interioară da
Calitatea echilibrării G la turaţia G 2,5 la 25000 min-1
Concentricitate ≤ 3 µm
Strategie de aşchiere HSC
Gama de prindere 1 mm - 5 mm
⌀ exterior D 10 mm
⌀ cozii d 10 mm
Lungimea cozii L1 138 mm
L2 10 mm
Tip produs Mandrină cu bucşă elastică

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 300682 8
EAN / GTIN 2050001705679
Număr producător 42110001500

Descriere

Execuţie:

Suport cilindric Fahrion CENTRO P fără piuliţe de strângere.
Gaură străpunsă pentru răcire internă.

Aplicaţie:

Pentru utilizarea bucşelor elastice Mini pe suporturi standard.

Accesorii opţionale:

Cheie de strângere Cod 309754; 309756.
Bucşe elastice ER Cod 309365309372, piuliţe de schimb CP mini ER Cod 309655; 309665.

Notă:

Nu sunt recomandate pentru procese de micșorare.
Nu este posibilă reglarea lungimii.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb

Din aceeași serie "Centro P" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Adaugă în lista de cumpărături

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături