{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Označení výrobce | HOG-2740030AN | |
| Provedení řezné destičky | neutrální | |
| Hloubka zápichu max. | 2,5 mm | |
| Průměr Upevňovací díry | 1 mm | |
| Řezný materiál | TK | |
| Skupina obrobitelnosti | P (ocel) | |
| Skupina použití nástroje | HU9310 | |
| Řezné materiály, označení výrobce | HU9310 | |
| Povlak | bez povlaku | |
| Druh produktu | Zapichovací destička | |
| S kódem ISO | ano | |
| Počet břitů | 1 ks | |
| Směr při použití | neutrální | |
| Vhodné pro materiál | Ocel (P) | |
| Postupy obrábění | Zapichování (ESE) | |
| Přiřazení dokončování / hrubování | dokončování; hrubování-dokončování | |
| Způsob upevnění | Otvor | |
| Provedení řezné hrany | Ostré hrany (F) | |
| Podmínka řezání | průchozí | |
| Počet možností použití | 1 ks | |
| Hmotnost | 10 g | |
| Obsah | 1 ks |
| Katalogové číslo | 275048 3 | |
| EAN / GTIN | 4062406378806 | |
| Číslo výrobce | 275048 3 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |