{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
⌀ řezného rozsahu | M3 − M12 | |
Pro Whitworthův závit | G1/8 – G1/2 | |
Pro Whitworthův trubkový závit | R1/8 | |
Rozsah upnutí – čtyřhran | 0 mm - 8 mm | |
Rozsah ⌀ stopky | 2,5 mm - 10 mm | |
Osově rovnoběžný výkyv | 1 mm | |
Délkové vyrovnání v tlaku | 10 mm | |
Délkové vyrovnání v tahu | 20 mm | |
Délka od vřetena stroje | 135 mm | |
⌀ pouzdra | 58 mm | |
Morse kužel MK | 2 | |
Druh produktu | Závitořezné sklíčidlo |
Katalogové číslo | 334510 12 | |
EAN / GTIN | 2050001921062 | |
Číslo výrobce | 6707468 |