Závitořezná hlava typ DSPL se stopkou, Typ: 20

Artiklové číslo: 334510 20
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
5 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vstup chladicí a mazací kapaliny Bez vstupu chladicího maziva
Výstup chladicí a mazací kapaliny Bez výstupu chladicího maziva
Chladicí a mazací prostředek ne
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače Morse kužel MK
Provedení upínače Jmenovitá velikost bez udání rozměrů bez chlazení
Velikost upínače, bezrozměrná 3
Typ upínače Čep
Rozhraní na straně stroje MK 3
Délkové vyrovnání tlak 10 mm
Kompenzace kyvadla ano
Vhodné pro řezání závitů ano
Minimální velikost závitníku M8
Maximální velikost závitníku M20
Rozhraní Odpojovací místo 1
Druh produktu Rychlovýměnné upínače
Obsah 1 ks

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 334510 20
EAN / GTIN 4045197313300
Číslo výrobce 6707489
Výrobce/odpovědná osoba Bilz Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Vogelsangstraße 8, 73760 Ostfildern, Deutschland, www.bilz.de

Popis

Provedení:

  • Dvojité upínání se provádí pomocí 3 upínacích čelistí, které vystředí stopku závitníku a 4 čelistí, které upnou čtyřhran závitníku.
  • Bezpečnostní spojka při správném nastavení zabraňuje zlomení nástroje. Závity ve slepých otvorech je možno řezat až na dno.
  • Kyvné zařízení vyrovnává chyby v souososti mezi vřetenem nástroje a obrobkem.
  • Pružné délkové vyrovnání působí v tlaku i v tahu. Zabraňuje, aby při ručním nebo strojním posuvu docházelo k podříznutí závitu.

Použití:

K řezání vnitřních závitů na přepínatelných vrtačkách, revolverových soustruzích. Použití horizontálně i vertikálně, pro pravé závity.

Rozsah dodávky:

Včetně 1 upínacího klíče.