{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Obsah | 1 | |
Vlastnost rukavice | Bez silikonu; šetrné k pokožce alergiků | |
Označení výrobce | Perfect Poly Skin | |
EN 388 | 3111X | |
Materiál nosiče | Polyamid | |
Povlak | PU | |
varianta povlaku | vnitřní plocha dlaní | |
Rozsah použití | Přesnost | |
Délka | 220 mm - 260 mm | |
Barva | šedá / modrá | |
Materiál povlaku | PU | |
Velikost rukavice | 7 | |
Hmotnost | 14-20 g | |
Technologie pletení | 15G | |
Bez silikonu | ano | |
Použití | vícerázové | |
Bez DMF | ne | |
Hmat | velmi dobré | |
Využití v mokrém prostředí | průměrné | |
Využití v olejnatém prostředí | průměrné | |
Tepelná ochrana | není k dispozici | |
Prodyšnost | velmi dobré | |
Ochranná kategorie | Kategorie II | |
Druh rukavic | Víceúčelové rukavice | |
Třída ochrany proti pořezání | 1 | |
Druh produktu | Víceúčelové rukavice |
Katalogové číslo | 094250 7 | |
EAN / GTIN | 3603835501352 | |
Číslo výrobce | 2400260 07 |