{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Označení výrobce | Perfect Poly Skin | |
| Obsah pár | 1 paar | |
| Třída ochrany proti pořezání, EN 388 | A | |
| Verze, EN 388 | EN388:2016 | |
| Odolnost proti oděru | 2 | |
| Odolnost proti proříznutí (Coupe test) | 1 | |
| Odolnost proti dalšímu trhání | 1 | |
| Odolnost proti prořezu | 0 | |
| Odolnost proti řezu (TDM) | X | |
| Ochrana před nárazy | Neurčeno | |
| Materiál povlakování, Vnitřní plocha dlaní | Polyuretan (PU) | |
| EN 388 Code | 2110X | |
| Barva | modrá; šedá | |
| Druh produktu | Rukavice | |
| Rozsah použití | Ochrana proti pořezání | |
| Velikost rukavic | 10 | |
| Rozsah použití | Přesnost | |
| Uzávěr | žádné | |
| Provedení | Pět prstů | |
| Opakované použití | K opakovanému použití | |
| Jednotka | Spárovat | |
| Technologie pletení (jemnost) | 15G | |
| Norma | EN 388; EN ISO 21420 | |
| Nosný materiál | polyamid | |
| Povlak | Vnitřní plocha dlaní | |
| S podšívkou | ne | |
| Vlastnosti | Bez silikonu; Šetrné k pokožce alergiků | |
| Kategorie ochrany | II | |
| Celková délka | 220 mm | |
| Hmotnost celkem | 14 g |
| Katalogové číslo | 094250 10 | |
| EAN / GTIN | 3603835501383 | |
| Číslo výrobce | 2400260-10 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Honeywell Safety Products Deutschland GmbH & Co KG, Elsenheimerstraße 43, 80687 München, Deutschland, www.honeywellsafety.com |