{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Nosnost zásuvek / výsuvných den | 40 kg | |
Výsuv zásuvky (částečný/plný výsuv) | 100 % | |
Otvírání jednotlivých zásuvek | jednoruční | |
Výškové nastavení v rastru | 37 mm | |
Užitná plocha zásuvek v G | 20×16 | |
Výška | 222 mm | |
Šířka | 540 mm | |
Hloubka | 477 mm | |
Užitná šířka zásuvky v G | 20 | |
Užitná hloubka zásuvek v G | 16 | |
Hmotnost | 18 kg | |
Druh produktu | Zásuvka |
Katalogové číslo | 955486 1 | |
EAN / GTIN | 4062406586065 |