Držák na PC S

Artiklové číslo: 928752 S
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 6 – 8 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
Standardní konfigurace mají obvykle kratší dodací lhůty.
  • Nosnost police / maximální zatížení police, rozložené na plochu (na kov): 15
  • Volba barev: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Údaje o výrobku

Technické údaje

Nosnost police / maximální zatížení police, rozložené na plochu (na kov) 15 kg
Volba barev RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Výška 200 mm
Šířka 230 mm
Hloubka 185 mm
Užitná šířka 145 mm
Hmotnost 1,2 kg
Druh produktu Držák na PC

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 928752 S
EAN / GTIN 4062406281724

Popis

Provedení:

Držák PC z ocelového plechu k našroubování pod pracovní desku. Volitelná poloha našroubování.
Pro svislé skladování PC.

Lakování:

Světle šedá RAL 7035, práškově nanášený lak.