{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Upínací ⌀ D1 | 6 mm | |
Upnutí | SK 40 | |
Norma | DIN 6359 | |
Norma pro upínání | DIN 2080 | |
Obvodová házivost | ≤ 3 µm | |
Délka vyložení rozměr A | 50 mm | |
Vnější ⌀ D | 25 mm | |
Celková délka L | 143 mm | |
Závit M | M16 | |
Náhradní upínací šroub č. 309900 | 6 | |
Druh produktu | Upínací trn |
Katalogové číslo | 302425 6 | |
EAN / GTIN | 4062406110048 |