Brašna na nářadí SLS

Artiklové číslo: BAG-CLIMBSLS
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Přepravní systém pro nástroje

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo BAG-CLIMBSLS
EAN / GTIN 3662424052477
Číslo výrobce BAG-CLIMBSLS
L-číslo L60130 7933

Popis

Popis:

  • Karabina 110 mm s rychloupínacím uzávěrem k zavěšení nebo navinutí sáčku. 2 úchytné popruhy pro ruční přepravu.
  • Maximální zajištění nářadí při přepravě: - V brašně je upevněno 6 265 mm dlouhých popruhů s kovovým kroužkem ve tvaru ″D″. Zajišťují nářadí v brašně: při otevření brašny nemůže vypadnout - Úplné uzavření brašny pomocí zipu. Zip lze snadno ovládat v rukavicích.
  • Tkanina odolná vůči nejběžnějším rozpouštědlům.
  • Dno tašky z tuhého plastu: taška je pevná a drží tvar; dlouhá životnost a snadné čištění.
  • Dodává se bez nářadí.
  • Přípustné jmenovité zatížení: 15,0 kg.

Charakteristika:

  • H[mm]: 325
  • L[mm]: 390
  • [kg]: 1,7