• Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Sada jednorázových rukavic 100dílná, Velikost rukavic: 1283XL

Artiklové číslo: ZP5835 1283XL
Cena za 1 pár
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Tabulky velikostí

Tabulky velikostí

Takto můžete snadno určit správnou velikost rukavic.

1 = Obvod ruky:
Změřte si obvod ruky v nejširším místě dlaně.

2 = délka ruky:
Změřte si délku ruky od špičky prostředního prstu až po konec dlaně.

So wird gemessen
Velikost rukavic Obvod ruky mm Délka ruky mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Není dostupné
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Velikost rukavic Cena za 1 pár (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet přepážek 100 ks
Obal Karton
Obsah ks 100 ks
Směrnice/označování Značka CE
Barva Modrá
Druh produktu Rukavice
Rozsah použití Ochrana proti chemikáliím
Rozsah použití Allround
Uzávěr žádné
Provedení Pět prstů
Opakované použití Jednorázové
Jednotka Ks
Norma EN 374:2016; EN 455
Nosný materiál Nitril
Povlak Bez povlaku
s podšívkou ne
Vlastnosti Bezlatexové; Schváleno ke kontaktu s potravinami
Kategorie ochrany III
Obsah sada

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo ZP5835 1283XL
EAN / GTIN 4250016461807
Číslo výrobce 1283A XL
Výrobce/odpovědná osoba Meditrade GmbH, Medipark 1, 83088 KIEFERSFELDEN, Deutschland

Popis

Provedení:

Nitrilová vyšetřovací hadice
  • Neobsahují pudr.
  • Neobsahuje latex.
  • Nesteril.
  • S texturou.
  • Rolovaný okraj.
  • Vhodná na obě ruce.
  • Na jednorázové použití.

Norma:

  • EN ISO 13485:2016
  • 93/42/EHS / EEC: Lékařský výrobek třídy I pravidlo 1.
  • Nařízení (EU) 2016/425: Osobní ochranné prostředky kat. III (další informace viz primární obal).
  • Potravinová konformita dle nařízení ES 1935/2004.