{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Řada | YRE | |
| Označení výrobce | Hydraulischer Druckzylinder mit Kragengewinde 5.3/4″-12 UN, max. 75 t Zugkraft | |
| Obal | volné | |
| Jmenovitý tlak | 700 bar | |
| Délka zdvihu | 155 mm | |
| Výška válce | 285 mm | |
| Průměr válce | 152 mm | |
| Objem oleje | 1 752 ml | |
| Vnější průměr válce | 152 mm | |
| Max. tlaková síla | 750 kN | |
| Druh produktu | Hydraulický válec |
| Katalogové číslo | YRE-701 | |
| EAN / GTIN | 4021176021251 | |
| Číslo výrobce | YRE-701 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com |