Dílenský lis 15 t

Artiklové číslo: W.415WBA
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Směrnice/označování Značka CE
Maximální přípustná stahovací síla 150 kN
Zdvih 160 mm
Konstrukční výška 965 mm
Druh produktu hydraulický lis

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo W.415WBA
EAN / GTIN 3662424060038
Číslo výrobce W.415WBA
L-číslo L60130 9411
Výrobce/odpovědná osoba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Popis

Popis:

  • Tlačítko bočně nastavitelné.
  • Manometr v úrovni očí.
  • Píst s automatickým návratem.
  • Zdvih pístu: 160 mm.
  • Dodáváno s namontovaným V-párem (reverzibilní) a sadou přítlačných tyčí.
  • Splňuje normu CE EN1494+A1.
  • Rozměry v základně: 700 x 540 mm.

Charakteristika:

  • A[mm]: 700
  • B[mm]: 540
  • C[mm]: 882
  • D[mm]:965
  • E[mm]:500
  • Tuny[T]:15 [kg]:75

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku