• Dne 14.05.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

VRTÁK KUB-V464.BK.115-120.R.08-ABS63T

Artiklové číslo: V46 41151
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Vnitřní chlazení Ano
Chladicí a mazací prostředek ano
Řada KUB®
Označení výrobce KUB® Bohrkrone mit ABS® Schaft, für Wendeschneidplatten WOEX
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače Modulární kuželové rozhraní s kuličkovým systémem
Kódování oddělovacího místa ABS06300115
Provedení upínače Jmenovitá velikost bez udání rozměrů s chlazením
Velikost upínače, bezrozměrná 0340
Průměr stopky 63 mm
Délka stopky 115 mm
Průměr břitu, min. 120 mm
Délka upínací drážky 70 mm
Počet břitů, celkem 2
Úhel šroubovice 27 stupeň
Úhel, 1. stupeň 180 stupeň
Tloušťka řezné destičky 4,76 mm
Způsob upevnění řezné destičky W (bez otvoru s klínem)
Kódování oddělovacího místa řezné desky WO0804043N
Kódování oddělovacího místa žacího ústrojí podle ISO TS 13399-60 WO0804043N
Označení řezné destičky WOEX080404-01
Rozhraní Odpojovací místo 1
Nepodepřená délka 85 mm
Užitná délka 85 mm
Celková délka 129,39 mm
Směr řezu Pravořezný
Postupy obrábění Vrtání zplna
Druh produktu Vrták do plného pro řezné vložky
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo V46 41151
EAN / GTIN 4047109090569
Číslo výrobce 1085812097
L-číslo 236660 115
Výrobce/odpovědná osoba Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com

Popis

Popis:

KOMET ABS KUB® KUB-V464.BK.115-120.R.08-ABS63T VRTÁK.

Poznámka:

Číslo článku Ceratizit: 10 858 12097