{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Vnitřní chlazení | ano | |
| Vstup chladicí a mazací kapaliny | se vstupem chladicího maziva, axiální soustředné | |
| Výstup chladicí a mazací kapaliny | s výstupem chladicího maziva, přes břitovou destičku | |
| Chladicí a mazací prostředek | ano | |
| Řada | KUB TRIGON | |
| Označení výrobce | KUB-T.2D.200.R.04-ABS50 | |
| Poloha rozhraní | Na straně stroje | |
| Typ upínače | Šroubový upínač | |
| Velikost závitu upínače | M50 | |
| Průměr břitu, min. Dc | 20 mm | |
| Možnost nastavení | nastavení není možné | |
| Vodicí prvky | Bez vodicích prvků | |
| Rozhraní | Odpojovací místo 1 | |
| Směr řezu | Pravořezný | |
| Provedení nástroje | Plný tvrdý kov | |
| Postupy obrábění | Vrtání do plného (BVB) | |
| Druh produktu | Vrták do plného pro řezné vložky |
| Katalogové číslo | V30 32001 | |
| EAN / GTIN | 4047109101999 | |
| Číslo výrobce | 1089220095 | |
| L-číslo | L20010 2506 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com |