{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Indvendig køling | ja | |
| Kølevæskeindgang | med indløb til kølesmøremiddel, aksialt koncentrisk | |
| Kølevæskelækager | med udløb til kølesmøremiddel via skæreplatte | |
| Kølesmøremiddel | ja | |
| Serie | KUB TRIGON | |
| Producentbetegnelse | KUB-T.2D.200.R.04-ABS50 | |
| Grænseflade, placering | på maskinsiden | |
| Holdertype | skrueholder | |
| Nominel holdergevindstørrelse | M50 | |
| Skærediameter, min. | 20 mm | |
| Indstillingsmulighed | indstilling ikke muligt | |
| Styringselementer | uden styreelementer | |
| Grænseflade | skillepunkt 1 | |
| Skæreretning | højreskærende | |
| Værktøjsdesign | massiv hårdmetal | |
| Bearbejdningsprocesser | hel boring | |
| Produkttype | korthulsbor til skæreplatter |
| Artikelnummer | V30 32001 | |
| EAN/GTIN | 4047109101999 | |
| Producentnummer | 1089220095 | |
| L-nummer | L20010 2506 | |
| Producent/ansvarlig person | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com |