KUB-T.2D.200.R.04-ABS50 PUNTA AD INSERTI - KUB TRIGON

Codice art.: V30 32001
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Passaggio interno del lubrorefrigerante
Ingresso del lubrorefrigerante Con ingresso del lubrorefrigerante, assialmente concentrico
Perdita di lubrorefrigerante Con uscita del lubrorefrigerante attraverso l’inserto
Lubrorefrigerante
Serie KUB TRIGON
Denominazione originale prodotto KUB-T.2D.200.R.04-ABS50
Posizione delle interfacce Lato macchina
Tipo di attacco Attacco a vite
Dimensione nominale della filettatura di attacco M50
Diametro tagliente, min. 20 mm
Regolabilità regolazione non possibile
Elementi di guida Senza elementi di guida
Interfaccia Attacco 1
Direzione di taglio Tagliente destro
Esecuzione utensile Metallo duro integrale
Tipi di lavorazione Foratura dal pieno
Tipo di prodotto Punta a inserti per inserti per taglio

Identificazione e classificazione

Codice articolo V30 32001
EAN / GTIN 4047109101999
Codice del produttore 1089220095
Numero-L L20010 2506
Produttore/persona responsabile Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com

Descrizione

Descrizione:

KOMET KUB-T.2D.200.R.04-ABS50 PUNTA AD INSERTI - KUB TRIGON

Nota:

Ceratizit-Numero di articolo: 10 892 20095

Download & documenti

Della stessa famiglia "KUB TRIGON" Visualizza tutto