Držák vrtacích nástrojů - S20-DRV140M-4-04

Artiklové číslo: THD11680
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vnitřní chlazení Ano
Výstup chladicí a mazací kapaliny S výstupem chladicího maziva, axiální soustředné
Chladicí a mazací prostředek ano
Mokré maximální vhodný
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače Válcová stopka
Kódování oddělovacího místa podle ISO TS 13399-60 S20-DRV140M-4-04
Formulář záznamu Standard
Provedení upínače metrické
Velikost upínače, metrická 20 mm
Suché obrábění omezené použití
Typ upínače Čep
Průměr stopky 20 mm
Délka stopky 43 mm
Olej vhodný
Vzduch vhodný
Průměr břitu, min. 14 mm
Konfigurovatelný ne
Tolerance průměru břitu tolerance výrobce
Průměr těla 13,1 mm
Délka upínací drážky 56 mm
Počet břitů 4
Směr šroubovice pravý
Úhel, 1. stupeň 177 stupeň
Název výrobku (typ) W
Rozhraní Odpojovací místo 1
Nepodepřená délka 77 mm
Užitná délka 56 mm
Celková délka 120 mm
Hmotnost 184 g
Směr řezu Pravořezný
Postupy obrábění Vrtání zplna
Druh produktu Vrtáky do plného

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo THD11680
EAN / GTIN 4960664833627
Číslo výrobce THD11680
L-číslo L22290 519
Výrobce/odpovědná osoba KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Popis

Popis:

  • Držák vrtacích nástrojů - S20-DRV140M-4-04

Charakteristika:

WT (GTC - hmotnost položky): 0.184 kg
RE (GTC - poloměr rohu, Pos. B): 0.5 mm
CNSC (GTC – kód stylu vkládání chladicí kapaliny): 1
NOF (GTC - Počet řezné hrany): 1
S (GTC - Tloušťka vložky, Pos. B): 2.2 mm
IC (GTC - vepsaný průměr kruhu, Pos. B): 4.8 mm
L (GTC - Délka řezné hrany, Pos. B): 4.8 mm
AN (GTC - úhel vůle hlavní, Pos. B): 7 Degree
BD (GTC - průměr tělesa 1. Stupně): 13.1 mm
DC (GTC - Minimální průměr řezu): 14 mm
Průměr dříku (DCON): 20
DCON (GTC - strana stroje s průměrem připojení): 20 mm
FLGT (GTC - Length Bond): 21.29 mm
Průměr límce (DCSFMS): 27
DF (GTC - Průměr příruby): 27 mm
LS (GTC - Délka boku): 43 mm
LU (GTC - použitelná délka): 56 mm
Délka hlavy (LFS): 77
OHX (GTC - vyčnívající délka): 77 mm
EPSR (GTC - úhel řezné hrany Major, Pos. B): 90 Degree
Celková délka (OAL): 120
OAL (GTC - celková délka): 120 mm
SIG (GTC - úhel bodu 1. Kroku): 177 Degree
CZCMS (GTC - strana stroje s kódem velikosti připojení): 200
Hloubka vrtání (RDD): 4XD
Hloubka vrtání (LU): 56,0
Průměr (DC): ø14,00
RUKA (GTC - směr řezání): R
BMC (GTC - kód materiálu těla): S
MIID (GTC - identifikace Master břitových destiček, vnitřní hrana, 1. Krok): SCMT040209-GM-I
Vnitřní chladicí kapalina: Yes

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku