{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Arrosage interne | oui | |
| Sortie de liquide de refroidissement | avec sortie de lubrifiant, concentrique axiale | |
| Lubrifiant | oui | |
| Av. arrosage max. | adaptée | |
| Position des interfaces | côté machine | |
| Type de barre | Queue cylindrique | |
| Codage du point de séparation suivant ISO TS 13399-60 | S20-DRV140M-4-04 | |
| Format d’image | Standard | |
| Exécution barre | système métrique | |
| Dimensions de barre, métriques | 20 mm | |
| Usinage à sec | moyennement adaptée | |
| Type d’attachement | tenon | |
| Diamètre de queue | 20 mm | |
| Longueur de queue | 43 mm | |
| Huile | adaptée | |
| Air | adaptée | |
| Diamètre des dents, min. | 14 mm | |
| Configurable | non | |
| Tolérance diamètre des dents | tolérance fabricant | |
| Diamètre de corps | 13,1 mm | |
| Longueur des goujures | 56 mm | |
| Nombre de lèvres | 4 | |
| Sens de l’hélice | droite | |
| Angle, 1er étage | 177 degré | |
| Désignation du produit (type) | W | |
| Interface | interface 1 | |
| Longueur de col | 77 mm | |
| Longueur utile | 56 mm | |
| Longueur totale | 120 mm | |
| Poids | 184 g | |
| Sens de la coupe | coupe à droite | |
| Procédé d’usinage | perçage dans la masse | |
| Type de produit | foret |
| Référence article | THD11680 | |
| EAN / GTIN | 4960664833627 | |
| Réf. fabricant | THD11680 | |
| Article hors catalogue | L22290 519 | |
| Fabricant/personne responsable | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |