{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Refrigeración interior | Sí | |
| Salida de lubricante refrigerante | Con salida de lubricante refrigerante, axial concéntrica | |
| Lubricante refrigerante | sí | |
| Húmedo máximo | adecuado | |
| Posición de las interfaces | Lado de la máquina | |
| Tipo de asiento | Mango cilíndrico | |
| Codificación de punto de separación, según ISO TS 13399-60 | S20-DRV140M-4-04 | |
| Forma de asiento | Standard | |
| Diseño de asiento | sistema métrico | |
| Tamaño de asiento, métrico | 20 mm | |
| Procesamiento en seco | adecuado con restricciones | |
| Tipo de alojamiento | Espiga | |
| Diámetro del mango | 20 mm | |
| Longitud del mango | 43 mm | |
| Aceite | adecuado | |
| Aire | adecuado | |
| Diámetro del filo, mín. | 14 mm | |
| Configurable | no | |
| Tolerancia diámetro del filo | tolerancia del fabricante | |
| Diámetro del cuerpo | 13,1 mm | |
| Longitud de ranura de viruta | 56 mm | |
| Cantidad de cortes | 4 | |
| Sentido de torcimiento | derecha | |
| Ángulo, 1.er escalón | 177 grados | |
| Nombre del producto (tipo) | W | |
| Interfaz | Punto de separación 1 | |
| Longitud de alcance | 77 mm | |
| Longitud útil | 56 mm | |
| Longitud total | 120 mm | |
| Peso | 184 g | |
| Sentido del corte | Corte a derecha | |
| Procedimiento de mecanizado | Taladrado al máximo | |
| Tipo de producto | Broca maciza |
| Número de artículo | THD11680 | |
| EAN / GTIN | 4960664833627 | |
| Número del fabricante | THD11680 | |
| Número L | L22290 519 | |
| Fabricante/responsable | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |