Nosilec orodja za vrtanje - S20-DRV140M-4-04

Št. art.: THD11680
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Notranje hlajenje da
Puščanje hladilnega mazalnega sredstva z izstopom hladilnega mazalnega sredstva, aksialno koncentrično
Hladilno mazalno sredstvo da
Mokro maks. primerno
Položaj vmesnika na strani stroja
Vrsta vpenjala Cilindrično držalo
Kodiranje ločilnega mesta v skladu z ISO TS 13399-60 S20-DRV140M-4-04
Oblika vpenjala Standard
Izvedba vpenjala metrično
Velikost vpenjalnega trna, metrična 20 mm
Suha obdelava pogojno primerno
Vrsta vpenjala čep
Premer držala 20 mm
Dolžina držala 43 mm
Olje primerno
Zrak primerno
Premer rezila, min. 14 mm
Možnost konfiguracije ne
Toleranca premera reza toleranca proizvajalca
Premer telesa 13,1 mm
Dolžina vpenjalnega utora 56 mm
Število rezil 4
Smer sukanja desni
Kot, 1. stopnja 177 stopinj
Ime izdelka (tip) W
Vmesnik ločilno mesto 1
Previsna dolžina 77 mm
Uporabna dolžina 56 mm
Skupna dolžina 120 mm
Masa 184 g
Smer rezanja desnorezno
Postopek obdelave vrtanje v polno
Vrsta izdelka svedri za vrtanje v polno

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka THD11680
EAN/GTIN 4960664833627
Številka proizvajalca THD11680
L-število L22290 519
Proizvajalec/odgovorna oseba KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Opis

Opis:

  • Nosilec orodja za vrtanje - S20-DRV140M-4-04

Lastnosti:

WT (GTC – teža predmeta): 0.184 kg
RE (GTC – kotni polmer, položaj b): 0.5 mm
CNSC (GTC - Slogovna koda za vnos hladilne tekočine): 1
NF (GTC – štetje rezalnih robov): 1
S (GTC – Debelina ploščice, položaj b): 2.2 mm
IC (GTC - premer vpisanih krogov, položaj b): 4.8 mm
L (GTC - Dolžina rezalnega roba, položaj b): 4.8 mm
AN (GTC - večji kot odmika, položaj b): 7 Degree
BD (GTC – 1. Korak s premerom ohišja): 13.1 mm
DC (GTC – najmanjši premer rezanja): 14 mm
Premer vpenjala (DCON): 20
DCON (GTC - stran stroja s premerom priključka): 20 mm
FLGT (GTC - Dolžina vez): 21.29 mm
Premer ovratnice (DCSFMS): 27
DF (GTC – premer prirobnice): 27 mm
LS (GTC – dolžina vpenjala): 43 mm
LU (GTC – uporabna dolžina): 56 mm
Dolžina glave (LFS): 77
OHX (GTC – štrleča dolžina): 77 mm
EPSR (GTC – glavni kot rezalnega roba, položaj b): 90 Degree
Skupna dolžina (OAL): 120
OAL (GTC – skupna dolžina): 120 mm
SIG (GTC – točkovni kot 1. Korak): 177 Degree
CZCMS (GTC - koda povezave na strani stroja): 200
Globina vrtanja (RDD): 4XD
Globina vrtanja (LU): 56,0
Premer (DC): ø14,00
ROKA (GTC – smer rezanja): R
BMC (GTC - koda materiala karoserije): S
MIID (GTC - identifikacija ploščice Master, znotraj rezalnega roba, 1. Korak): SCMT040209-GM-I
Notranja hladilna tekočina: Yes