• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Bohrwerkzeughalter - S20-DRV140M-4-04

Artikel-Nr.: THD11680
Preis pro 1 Stück
Netto: 429,87 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
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
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Innenkühlung ja
Kühlschmierstoffaustritt mit Kühlschmierstoffaustritt, axial konzentrisch
Kühlschmierstoff ja
nass max. geeignet
Schnittstellen Position maschinenseitig
Aufnahmetyp Zylinderschaft
Trennstellenkodierung, nach ISO TS 13399-60 S20-DRV140M-4-04
Aufnahmeform Standard
Aufnahmeausführung metrisch
Aufnahmegröße, metrisch 20 mm
trocken Bearbeitung bedingt geeignet
Aufnahmeart Zapfen
Durchmesser Schaft 20 mm
Länge Schaft 43 mm
Öl geeignet
Luft geeignet
Schneidendurchmesser, min. 14 mm
Konfigurierbar nein
Toleranz Schneidendurchmesser Herstellertoleranz
Körperdurchmesser 13,1 mm
Spannutenlänge 56 mm
Anzahl Schneiden 4
Drallrichtung rechts
Winkel, 1. Stufe 177 Grad
Produktbezeichnung (Typ) W
Schnittstelle Trennstelle 1
Auskraglänge 77 mm
Nutzlänge 56 mm
Länge gesamt 120 mm
Gewicht 184 g
Schneidrichtung rechtsschneidend
Bearbeitungsverfahren Bohren ins Volle
Produktart Vollbohrer

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer THD11680
EAN / GTIN 4960664833627
Herstellernummer THD11680
L-Nummer L22290 519
Hersteller/verantwortliche Person KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Beschreibung

Beschreibung:

Bohrer S20-DRV140M-4-04

Merkmal:

WT (GTC - Gewicht des Artikels): 0.184 kg
RE (GTC - Eckenradius, Pos. B): 0.5 mm
CNSC (GTC – Code für Kühlmitteleingabe): 1
NOF (GTC - Anzahl Schneidkanten): 1
S (GTC - Plattendicke, Pos. B): 2.2 mm
IC (GTC - beschrifteter Kreisdurchmesser, Pos. B): 4.8 mm
L (GTC - Schneidkantenlänge Pos. B): 4.8 mm
AN (GTC - Abstandswinkel groß, Pos. B): 7 Degree
BD (GTC – Körperdurchmesser 1. Stufe): 13.1 mm
DC (GTC - Schnittdurchmesser min.): 14 mm
Schaftdurchmesser (DCON): 20
DCON (GTC - Anschlussdurchmesser Maschinenseite): 20 mm
FLGT (GTC - Längenbindung): 21.29 mm
Hülsendurchmesser (DCSFMS): 27
DF (GTC - Flanschdurchmesser): 27 mm
LS (GTC - Schaftlänge): 43 mm
LU (GTC - nutzbare Länge): 56 mm
Kopflänge (LFS): 77
OHX (GTC - überstehende Länge): 77 mm
EPSR (GTC - Schneidkantenwinkel groß, Pos. B): 90 Degree
Gesamtlänge (OAL): 120
OAL (GTC - Gesamtlänge): 120 mm
SIG (GTC - Punktwinkel 1. Stufe): 177 Degree
CZCMS (GTC - Code für Anschlussgröße Maschinenseite): 200
Bohrtiefe (RDD): 4XD
Bohrtiefe (LU): 56,0
Durchmesser (DC): ø14,00
HAND (GTC - Schnittrichtung): R
BMC (GTC - Body Material Code): S
MIID (AGB – Master-Schneidwerkkennzeichnung, innere Schneidkante, 1. Stufe): SCMT040209-GM-I
Innere Kühlflüssigkeit: Yes
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
Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb