bunda 3v1 RWS Traffic oranžová XXL

Artiklové číslo: R461ORRXXL
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Tabulky velikostí

Tabulky velikostí

PORTWEST® V naší praktické tabulce velikostí zjistíte, jaké velikosti musíte brát na zřetel u značky PORTWEST®

Pánské pracovní kalhoty do pasu
Objednací velikost DE Velikost palce Obvod pasu Vnitřní délka nohavic Výška cm
42 28 72 79 172-180
44 30 76 79 172-180
46 32 80 79 172-180
48 33 84 79 172-180
50 34 88 79 172-180
52 36 92 79 172-180
54 38 96 79 172-180
56 40 100 79 172-180
58 41 104 79 172-180
-- 42 108 79 172-180
60 44 112 79 172-180
-- 46 116 79 172-180
-- 48 120 79 172-180
Pánské velikosti
Velikost INT Objednací velikost DE Obvod hrudi
46-48 S 92 - 96
50-52 M 100 - 104
54-56 L 108 - 112
58-62 XL 116 - 124
64-66 2XL 128 - 132
68-70 3XL 136 - 140
Dámské pracovní kalhoty do pasu velikosti
Objednací velikost DE Velikost palce Obvod pasu Obvod boků Vnitřní délka nohavic Výška cm
34 26 68 88 74 160-168
36 28 72 92 74 160-168
38 30 76 96 74 160-168
40 32 80 100 74 160-168
-- 33 84 104 74 160-168
42 34 88 108 74 160-168
44 36 92 112 74 160-168
46 38 96 116 74 160-168
Dámské velikosti
Velikost INT Objednací velikost DE Obvod hrudi
XS 30-32 76-80
S 34-36 84-88
M 38-40 92-96
L 42 100-104
XL 44-46 108-112
2XL 48-50 116-124

Takto se měří

na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Podíl tkaniny, Polyester 100 %; 100 %
Teplota, Šetrné praní 40 °C
Řada RWS
Označení výrobce RWS Warnschutz 3 in 1 Verkehrsjacke
Obal volné
Směrnice/označování Značka CE
Barva Oranžová
Složení tkaniny Polyester; Polyester
Hustota tkaniny 190 g/m2
Proces mytí Šetrné praní
Sušit Běžné sušení na šňůře; Nesušit v sušičce
Žehlení Nežehlit
Bělení Nebělit
Chemické čištění Nečistit chemicky
Typ aplikace Ochrana proti dešti; Ochrana před UV; Výstražná ochrana
Vodní sloupec 10 000 mm
Počet kapes, Pouzdro na mobilní telefon 1 ks
Funkce zipu Dvoucestný
Odnímatelná kapuce ano
Mezinárodní velikost, Unisex 2XL
Druh produktu Bunda
Typ sáčku Pouzdro na mobilní telefon
Uzávěr spoj se suchým zipem; Zip
Kapuce ano
Vlastnosti Neprofoukavé; Nepromokavé; Odnímatelná podšívka bundy; Prodyšné; S reflexním materiálem; reflexní; s podšívkou
Pohlaví Unisex
Konečná úprava textilu ano
Norma EN 343; EN ISO 20471
Kategorie ochrany II

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo R461ORRXXL
EAN / GTIN 5036108383276
Číslo výrobce R461ORRXXL
Výrobce/odpovědná osoba Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Popis

Popis:

Reflexní páska na této oblíbené bundě je v konfiguraci RWS. Díky kombinaci 100% polyesterové tkaniny a odolné 300D Oxford tkaniny je tato bunda ideální pro práci venku. Více kapes poskytuje dostatek úložného prezavéoru.

Charakteristika:

  • Nepromokavé a prodyšné s lepenými švy, které zabraňujípronikání vody.
  • Voda na povrchu vytvoří kapičky, které samovolně stečou.
  • Nastavitelné manžety na suchý zip
  • Límec s fleece povrchem udržuje a zvyšuje teplo
  • Odnímatelná podšívka pro větší univerzálnost za každého počasí
  • Reflexní lemování pro lepší viditelnost
  • Zateplené kapsy
  • D-koružek na klíče nebo ID kartu
  • CE certifikace
  • Dvoucestný zip pro rychlé otevření
  • 13 kapes pro uložení věcí
  • Skrytá kapsa na mobilní telefon
  • Smyčka na radiostanici pro snadné uchycení
  • Odepínací kapuce
  • Přístup pro firemní značení potiskem
  • Tkanina s hodnocením UPF 40+ k blokování 98% UV paprsků
  • Certifikováno dle EN ISO 20471 po 50 pracích cyklech
  • Prodyšná, větruvzdorná a odolná proti vodě
  • 3v1 voděodolné, prodyšné a větruvzdorné bundy s lepenými švy
  • Nový vzhled

Norma:

  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
  • EN 343 Class 4:3 X (WP 10,000mm, MVP 10,000g/m²/24hrs)

Materiál:

Skořepinová tkanina: Prodyšný 300D: 100% polyester 300D Oxford, povrchová úprava odolná proti skvrnám, dvojitý PU povlak
Složení skořepiny: 100% polyester 300D Oxford, povrchová úprava odolná proti skvrnám, dvojitý PU povlak
Odnímatelná podšívková tkanina: 100% Polyester, protižmolková úprava fleece
Složení vyjímatelné podšívky: 100% Polyester, protižmolková úprava fleece
Hmotnost skořepiny gm: 190
Hmotnost skořepiny oz: 5.5
Hmotnost vyjímatelné podšívky gm: 300
Hmotnost vyjímatelné podšívky oz: 9
Praní: Max teplota 40°C, mírný postup; Nebělit; Nesušit v sušičce; Sušit na šňůře odkapáním; Nežehlit; Nečistit chemicky.; Max 50 pracích cyklů