bunda RWS Traffic oranžová XXXL

Artiklové číslo: R460ORRXXXL
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Tabulky velikostí

Tabulky velikostí

PORTWEST® V naší praktické tabulce velikostí zjistíte, jaké velikosti musíte brát na zřetel u značky PORTWEST®

Pánské pracovní kalhoty do pasu
Objednací velikost DE Velikost palce Obvod pasu Vnitřní délka nohavic Výška cm
42 28 72 79 172-180
44 30 76 79 172-180
46 32 80 79 172-180
48 33 84 79 172-180
50 34 88 79 172-180
52 36 92 79 172-180
54 38 96 79 172-180
56 40 100 79 172-180
58 41 104 79 172-180
-- 42 108 79 172-180
60 44 112 79 172-180
-- 46 116 79 172-180
-- 48 120 79 172-180
Pánské velikosti
Velikost INT Objednací velikost DE Obvod hrudi
46-48 S 92 - 96
50-52 M 100 - 104
54-56 L 108 - 112
58-62 XL 116 - 124
64-66 2XL 128 - 132
68-70 3XL 136 - 140
Dámské pracovní kalhoty do pasu velikosti
Objednací velikost DE Velikost palce Obvod pasu Obvod boků Vnitřní délka nohavic Výška cm
34 26 68 88 74 160-168
36 28 72 92 74 160-168
38 30 76 96 74 160-168
40 32 80 100 74 160-168
-- 33 84 104 74 160-168
42 34 88 108 74 160-168
44 36 92 112 74 160-168
46 38 96 116 74 160-168
Dámské velikosti
Velikost INT Objednací velikost DE Obvod hrudi
XS 30-32 76-80
S 34-36 84-88
M 38-40 92-96
L 42 100-104
XL 44-46 108-112
2XL 48-50 116-124

Takto se měří

na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Podíl tkaniny, Polyester 100 %
Teplota, Šetrné praní 40 °C
Řada RWS
Označení výrobce RWS Warnschutz Winter Verkehrsjacke
Obal volné
Směrnice/označování Značka CE
Barva Oranžová
Složení tkaniny Polyester
Hustota tkaniny 190 g/m2
Proces mytí Šetrné praní
Sušit Běžné sušení na šňůře; Nesušit v sušičce
Žehlení Nežehlit
Bělení Nebělit
Chemické čištění Nečistit chemicky
Typ aplikace Ochrana proti chladu; Ochrana proti dešti; Výstražná ochrana
Vodní sloupec 15 000 mm
Počet kapes, Pouzdro na mobilní telefon 1 ks
Funkce zipu Dvoucestný
Mezinárodní velikost, Unisex 3XL
Druh produktu Bunda
Typ sáčku Pouzdro na mobilní telefon
Uzávěr Stahování na gumu; Zip
Kapuce ano
Vlastnosti Krycí látková lišta; Neprofoukavé; Nepromokavé; Odnímatelná podšívka bundy; reflexní; s podšívkou
Pohlaví Unisex
Konečná úprava textilu ano
Norma EN 342; EN 343; EN ISO 20471
Kategorie ochrany III

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo R460ORRXXXL
EAN / GTIN 5036108125654
Číslo výrobce R460ORRXXXL
L-číslo L01840 109404
Výrobce/odpovědná osoba Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Popis

Popis:

Reflexní páska na této oblíbené bundě je v konfiguraci RWS. Díky kombinaci 100% polyesterové tkaniny a odolné 300D Oxford tkaniny je tato bunda ideální pro práci venku. Více kapes poskytuje dostatek úložného prezavéoru.

Charakteristika:

  • Nepromokavé s lepenými švy, které zabraňují pronikání vody
  • Voda na povrchu vytvoří kapičky, které samovolně stečou.
  • EN342 Ochrana proti chladu certifikovaná do -40 °C
  • Přední klopa chrání před nepříznivými vlivy
  • Odnímatelná podšívka pro větší univerzálnost za každého počasí
  • Stahování v lemu
  • Víceúčelová bunda 2v1
  • Reflexní páska pro lepší viditelnost
  • Kapuce v límci
  • 4 kapsy pro uložení věcí
  • Skrytá kapsa na telefon
  • Dvoucestný zip pro rychlé otevření
  • Přístup pro firemní značení potiskem
  • Dostupné ve velikostech do 4XL
  • Tkanina s hodnocením UPF 40+ k blokování 98% UV paprsků
  • Certifikováno dle EN ISO 20471 po 50 pracích cyklech
  • CE certifikace
  • Označeno UKCA

Norma:

  • EN ISO 20471 Class 3
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
  • EN 343 Class 3:1 X (WP 15,000mm)
  • EN 342 (0.345 (M².K/W), 2, X)

Materiál:

Skořepinová tkanina: 300D Industry: 100% polyester, 300D Oxford Weave s povrchovou úpravou odolnou proti skvrnám, dvojitý PU zátěr.
Složení skořepiny: 100% polyester, 300D Oxford Weave s povrchovou úpravou odolnou proti skvrnám, dvojitý PU zátěr.
Látka podšívky: 100% polyester
Složení podšívky: 100% polyester
Výplňová tkanina: 100% polyester
Složení výplně: 100% polyester
Odnímatelná podšívková tkanina: 100% polyester Taffeta
Složení vyjímatelné podšívky: 100% polyester Taffeta
Hmotnost skořepiny gm: 190
Hmotnost skořepiny oz: 5.5
Hmotnost podšívky gm: 60
Hmotnost podšívky oz: 2
Hmotnost výplně gm: 170
Hmotnost náplně oz: 5
Hmotnost vyjímatelné podšívky gm: 52
Hmotnost vyjímatelné podšívky oz: 1.5
Praní: Max teplota 40°C, mírný postup; Nebělit; Nesušit v sušičce; Sušit na šňůře odkapáním; Nežehlit; Nečistit chemicky.; Max 50 pracích cyklů

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku